Startseite

VIMAR SPA - VIWR62I8 Citofono suppl. kit Due Fili bianco - R62I8

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR62I8 Citofono suppl. kit Due Fili bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Mit Video - nein

  • Farbe - weiß

  • Bedienung Türöffner - ja

  • Internkommunikation - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406308276

Artikelnummer

VIWR62I8

Herstellernummer

R62I8

Hersteller

VIW

Installationstechnik:

1+n-System

Mit Video:

nein

Farbe:

weiß

Bedienung Türöffner:

ja

Internkommunikation:

ja

Ricambio citofono supplementare da parete da collegare negli impianti Videokit Due Fili, con 1 pulsante per apertura serratura, 1 per autoinserimento/autoaccensione e 3 per chiamate intercomunicanti<(>,<)> bianco