Startseite

VIMAR SPA - VIWR41103.03 Mod.frontale A/V Pixel bianco - R41103.03

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR41103.03 Mod.frontale A/V Pixel bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 114.5 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406271426

Artikelnummer

VIWR41103.03

Herstellernummer

R41103.03

Hersteller

VIW

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

weiß

Höhe:

114.5 mm

Ricambio modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41003, bianco