VIMAR SPA - VIWR21554.BN Video touch screen 4,3in FullFlat neutro - R21554.BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Melde- und Bedientableau
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Display - Farbe
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon EVO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352615670
Artikelnummer
VIWR21554.BN
Herstellernummer
R21554.BN
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Display:
Farbe
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Touchfunktion:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
sonstige
Bezeichnungsfeld:
ja
Weitere Schnittstellen:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9002
Schutzart (IP):
IP40


