Startseite

VIMAR SPA - VIWR21511.1.BN Touchscreen domotico 4,3 FullFlat neutro - R21511.1.BN

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR21511.1.BN Touchscreen domotico 4,3 FullFlat neutro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Display - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352617575

Artikelnummer

VIWR21511.1.BN

Herstellernummer

R21511.1.BN

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Display:

Farbe

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Touchfunktion:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

sonstige

Bezeichnungsfeld:

ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9002

Schutzart (IP):

IP40

Ricambio touch screen a colori 4,3 in Full Flat per controllo e comando domotica, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, da completare con placche Eikon Evo, Eikon, Arké o Plana, neutro