Startseite

VIMAR SPA - VIWR20532.S0.N Tasto 2M pers. pulsanti basculanti Next - R20532.S0.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR20532.S0.N Tasto 2M pers. pulsanti basculanti Next

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - Silber

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352619401

Artikelnummer

VIWR20532.S0.N

Herstellernummer

R20532.S0.N

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

Silber

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Ricambio tasto intercambiabile 2 moduli, neutro, per pulsanti basculanti , personalizzabile su richiesta, Next