Startseite

VIMAR SPA - VIWR20531.23.B Tasto 1M cambio sorgente/traccia bianco - R20531.23.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR20531.23.B Tasto 1M cambio sorgente/traccia bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352619388

Artikelnummer

VIWR20531.23.B

Herstellernummer

R20531.23.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo, simboli cambio funzione e cambio traccia, per pulsanti basculanti, bianco