VIMAR SPA - VIWR19545 Tre pulsanti semplici + relè - R19545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352617674
Artikelnummer
VIWR19545
Herstellernummer
R19545
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
3
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
300
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
8 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Gerätetiefe:
46.9 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
67.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm