VIMAR SPA - VIWR19531.S0 Tasto 1M pers. pulsanti bascul. grigio - R19531.S0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - nein
Farbe - grau
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352618527
Artikelnummer
VIWR19531.S0
Herstellernummer
R19531.S0
Hersteller
VIW
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
nein
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein


