Startseite

VIMAR SPA - VIWR19531.S.B Tasto 1M neutro puls. basculanti bianco - R19531.S.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR19531.S.B Tasto 1M neutro puls. basculanti bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352620070

Artikelnummer

VIWR19531.S.B

Herstellernummer

R19531.S.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo neutro, per pulsanti basculanti, bianco