Startseite

VIMAR SPA - VIWR19531.24 Tasto 1M simboli ON/OFF volume grigio - R19531.24

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR19531.24 Tasto 1M simboli ON/OFF volume grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352619869

Artikelnummer

VIWR19531.24

Herstellernummer

R19531.24

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo, simboli O, I e regolazione volume, per pulsanti basculanti, grigio