Startseite

VIMAR SPA - VIWR19520 Due pulsanti semplici - R19520

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR19520 Due pulsanti semplici

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352617278

Artikelnummer

VIWR19520

Herstellernummer

R19520

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

200

Nennspannung:

29 V

Polzahl:

0

Rückmeldekontakt:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Gerätetiefe:

36.1 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

44.8 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Ricambio apparecchio di comando a due pulsanti semplici, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli