VIMAR SPA - VIWR16956 Ricevitore per telecomando IR grigio - R16956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352616660
Artikelnummer
VIWR16956
Herstellernummer
R16956
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40


