Startseite

VIMAR SPA - VIWR16956.B Ricevitore per telecomando IR bianco - R16956.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR16956.B Ricevitore per telecomando IR bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352616646

Artikelnummer

VIWR16956.B

Herstellernummer

R16956.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Ricambio ricevitore per telecomando ad infrarossi, bianco - 2 moduli