VIMAR SPA - VIWR14532.21 Tasto 2M simbolo frecce bianco - R14532.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - nein
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352619302
Artikelnummer
VIWR14532.21
Herstellernummer
R14532.21
Hersteller
VIW
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
nein
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein


