Startseite

VIMAR SPA - VIWR14531.S Tasto 1M neutro puls. basculanti bianco - R14531.S

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR14531.S Tasto 1M neutro puls. basculanti bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352619111

Artikelnummer

VIWR14531.S

Herstellernummer

R14531.S

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo neutro, per pulsanti basculanti, bianco