Startseite

VIMAR SPA - VIWR14531.21 Tasto 1M simbolo frecce bianco - R14531.21

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR14531.21 Tasto 1M simbolo frecce bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352618978

Artikelnummer

VIWR14531.21

Herstellernummer

R14531.21

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo frecce direzionali, per pulsanti basculanti, bianco