Startseite

VIMAR SPA - VIWR14516.SL Ricevitore per telecomando IR Silver - R14516.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR14516.SL Ricevitore per telecomando IR Silver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352616950

Artikelnummer

VIWR14516.SL

Herstellernummer

R14516.SL

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Ricambio ricevitore per telecomando ad infrarossi, Silver - 2 moduli