VIMAR SPA - VIWR14516 Ricevitore per telecomando IR bianco - R14516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352616967
Artikelnummer
VIWR14516
Herstellernummer
R14516
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40


