VIMAR SPA - VIWR01942 Comunicatore telefonico GSM-BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - ja
Analog-Anschluss - nein
Digitalübertragung (AWUG) - ja
Sprachübertragung (AWAG) - nein
Mit Gehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352615915
Artikelnummer
VIWR01942
Herstellernummer
R01942
Hersteller
VIW
Funk-Ersatzweg (GSM):
ja
Analog-Anschluss:
nein
Digitalübertragung (AWUG):
ja
Sprachübertragung (AWAG):
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Netzteil:
nein
X.31/X.25:
nein
Ricambio comunicatore telefonico GSM con collegamento diretto al Bus, domotica By-me, invio e ricezione SMS, invio messaggi vocali di allarme, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz o 12-30 Vd.c. (SELV), installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm