Startseite

VIMAR SPA - VIWR01718.R By-alarm chiave a transponder rosso - R01718.R

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR01718.R By-alarm chiave a transponder rosso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung elektronisch - ja

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Funksystem - ja

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8007352769571

Artikelnummer

VIWR01718.R

Herstellernummer

R01718.R

Hersteller

VIW

Scharfschaltung elektronisch:

ja

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Funksystem:

ja

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

32 mm

Höhe:

40.48 mm

Tiefe:

3.9 mm

Ricambio chiave a transponder per inseritore By-alarm, rosso