VIMAR SPA - VIWK62K0.01 Kit citof. monof. Sound System 62K0+930G - K62K0.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Mit Video - nein
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406304612
Artikelnummer
VIWK62K0.01
Herstellernummer
K62K0.01
Hersteller
VIW
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Mit Video:
nein
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
grau
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Freisprechen:
nein
Internkommunikation:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja


