Startseite

VIMAR SPA - VIWK41641 Kit Patavium 2F+ A/V tast.+disp.ottone - K41641

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWK41641 Kit Patavium 2F+ A/V tast.+disp.ottone

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Außenstation - Gold

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406310385

Artikelnummer

VIWK41641

Herstellernummer

K41641

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Farbe der Außenstation:

Gold

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Unterputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

sonstige

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Patavium 2 moduli in ottone satinato con tastiera + display 41641, per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, 1 unità elettronica audio/video 13A7.B.43, 1 scatola da incasso 41592, 1alimentatore 6922.1