VIMAR SPA - VIWK41524 Kit Steely 2F+ A/V 4 pulsanti acciaio - K41524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - ja
Farbe der Außenstation - Silber
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406310323
Artikelnummer
VIWK41524
Herstellernummer
K41524
Hersteller
VIW
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
ja
Farbe der Außenstation:
Silber
Montageart Außenstation:
Unterputz
Montageart Innenstation:
Unterputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Werkstoff der Außenstation:
rostfreier Stahl
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja


