VIMAR SPA - VIWK41000 KIT audio espandibile Due Fili Plus - K41000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - nein
Farbe der Innenstation - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406274809
Artikelnummer
VIWK41000
Herstellernummer
K41000
Hersteller
VIW
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
nein
Farbe der Innenstation:
sonstige
Farbe der Außenstation:
sonstige
Montageart Außenstation:
sonstige
Montageart Innenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Werkstoff der Außenstation:
sonstige
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja


