Startseite

VIMAR SPA - VIWK40607.01 Kit videocitofonico mono IP Tab 7S+41006 - K40607.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWK40607.01 Kit videocitofonico mono IP Tab 7S+41006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406294715

Artikelnummer

VIWK40607.01

Herstellernummer

K40607.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Mit Video:

ja

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Bildschirmdiagonale:

177.8 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

70 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kit videocitofonico monofamiliare IP contenente: 1 videocitofono vivavoce Tab 7S IP Wi-Fi 40607, bianco, con Wi-Fi integrato per remotizzazione di chiamata su smartphone; 1 targa serie Pixel 1 modulo 41131.01 grigio completa di supporto, 1 unità audio/video a colori con grandangolo 41006, 1 frontale audio/video 41104.01 grigio, 1 scatola da incasso 9191.