Startseite

VIMAR SPA - VIWK40547.E2 Kit citofonico 2F+ bifam. 40547+40142 - K40547.E2

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWK40547.E2 Kit citofonico 2F+ bifam. 40547+40142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 2

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352674226

Artikelnummer

VIWK40547.E2

Herstellernummer

K40547.E2

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

2

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Mit Video:

nein

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

-