Startseite

VIMAR SPA - VIWK40542.E Kit citofonico monof. Voxie 40542+40141 - K40542.E

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWK40542.E Kit citofonico monof. Voxie 40542+40141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352698086

Artikelnummer

VIWK40542.E

Herstellernummer

K40542.E

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Mit Video:

nein

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Freisprechen:

nein

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio 40131, 1 Placca audio monofamiliare 40141, scatola da incasso 1 modulo 9191, 1 citofono cornetta per Voxie sistema Due Fili Plus con 6 pulsanti 40542, 1 alimentatore 40100