VIMAR SPA - VIWK40540.E Kit citofonico monof. Voxie 40540+40141 - K40540.E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Mit Video - nein
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352698062
Artikelnummer
VIWK40540.E
Herstellernummer
K40540.E
Hersteller
VIW
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
nein
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
Silber
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Freisprechen:
nein
Internkommunikation:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja


