Startseite

VIMAR SPA - VIWEV45S80 Motore tubolare 230V~ tapparelle 80kg - EV45S80

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWEV45S80 Motore tubolare 230V~ tapparelle 80kg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Elektronische Laufwegüberwachung - nein

  • Max. Rollladengewicht - 80 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 564 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352668898

Artikelnummer

VIWEV45S80

Herstellernummer

EV45S80

Hersteller

VIW

Außendurchmesser:

45 mm

Elektronische Laufwegüberwachung:

nein

Max. Rollladengewicht:

80 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

564 mm

Drehmoment:

40 Nm

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

nein

Backjump:

nein

Elektronische Hinderniserkennung:

nein

Mit Mitnehmer:

ja

Mit Adapter für Welle:

ja

Motore tubolare per tapparelle 230 V~, capacità di sollevamento 80 kg, uso residenziale, commerciale ed terziario, adattatori ottagonali da 60 mm, completo di staffe di fissaggio