VIMAR SPA - VIWESM2 Attuatore ACTO 600D scorrev. 24V 600kg - ESM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Automatischer Zulauf - nein
Mit Handsender - nein
Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg
Teilöffnung - nein
Versorgungsspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Automazioni
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406228024
Artikelnummer
VIWESM2
Herstellernummer
ESM2
Hersteller
VIW
Automatischer Zulauf:
nein
Mit Handsender:
nein
Max. Tür-/Torgewicht:
600 kg
Teilöffnung:
nein
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Funkempfänger:
ja
Softlauf:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Motorsteuerung:
ja
ACTO 600D attuatore elettromeccanico irreversibile 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg, uso residenziale e condominiale, scheda elettronica di comando, ricevitore radio 433 MHz, fine corsa magnetici, encoder magnetico, trasformatore, completo di piastra di fissaggio