Startseite

VIMAR SPA - VIWEG30/G Attuatore catena 230Vfinestre 300Ngrigio - EG30/G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stoßkraft - 300 N

  • Max. Öffnungsweite - 380 mm

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Gehäuse - sonstige

  • Stromaufnahme - 0.22 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406205490

Artikelnummer

VIWEG30/G

Herstellernummer

EG30/G

Hersteller

VIW

Stoßkraft:

300 N

Max. Öffnungsweite:

380 mm

Schutzart (IP):

IP30

Gehäuse:

sonstige

Stromaufnahme:

0.22 A

Anschlussspannung:

230 V

Breite:

335 mm

Höhe:

101 mm

Länge:

49 mm

Attuatore a doppia catena articolata 230 V~ per motorizzazione finestre, carico massimo 300 N, corsa selezionabile 200 o 380 mm, completo di supporto ed accessori per apertura a vasistas, a sporgere e cupole, grigio