Startseite

VIMAR SPA - VIWEAM3 EKKO 400D attuatore lineare 24V 4m 250kg - EAM3

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWEAM3 EKKO 400D attuatore lineare 24V 4m 250kg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 550 kg

  • Endabschaltung - interne Endschalter

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406228147

Artikelnummer

VIWEAM3

Herstellernummer

EAM3

Hersteller

VIW

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

4000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

550 kg

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Softlauf:

ja

Automatischer Zulauf:

ja

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

nein

Mit Funkempfänger:

nein

EKKO 400D attuatore lineare elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 4 m 250 kg, completo di staffe di fissaggio e motore con encoder magnetico