Startseite

VIMAR SPA - VIWC333 Cornice per 3 placche 3M alluminio

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWC333 Cornice per 3 placche 3M alluminio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 320 mm

  • Höhe - 402 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406217813

Artikelnummer

VIWC333

Herstellernummer

C333

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Breite:

320 mm

Höhe:

402 mm

Tiefe:

39 mm

Cornice parapioggia per 3 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato