VIMAR SPA - VIW949S Separatore Digibus a 4 e 8 cifre - 949S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Werkstoff - sonstige
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406201423
Artikelnummer
VIW949S
Herstellernummer
949S
Hersteller
VIW
Geeignet für:
Innenstation
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Separatore per impianti Digibus con codifica a 4 e 8 cifre, permette il disaccoppiamento delle linee per il segnale digitale, la fonica e l’alimentazione tra montante citofonico/videocitofonico e targa esterna, protegge da scariche atmosferiche la linea di alimentazione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm.


