VIMAR SPA - VIW9311 Scatola da parete 1M grigio luce - 9311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406123381
Artikelnummer
VIW9311
Herstellernummer
9311
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Scatola da parete per 1 modulo, da abbinare alla cornice parapioggia 9211, grigio luce RAL 7035


