Startseite

VIMAR SPA - VIW930G Unità Sound System audio per 4+n - 930G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW930G Unità Sound System audio per 4+n

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406202536

Artikelnummer

VIW930G

Herstellernummer

930G

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Unità elettronica audio Sound System per portiere elettrico 4+n senza segreto di conversazione, dispone di doppio amplificatore, di un generatore di chiamata elettronica e microfono mobile con prolunga, alimentazione 12 V~ fornita dal trasformatore M832