Startseite

VIMAR SPA - VIW930A Unità Digibus e Sound System audio - 930A

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW930A Unità Digibus e Sound System audio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - sonstige

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406158604

Artikelnummer

VIW930A

Herstellernummer

930A

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Unità elettronica audio Digibus e Sound System munita di altoparlante e microfono elettrete amplificato, il microfono mobile con prolunga è da utilizzarsi su impianti bicanali a vivavoce o su impianti con fonica soggetta ad effetto Larsen