VIMAR SPA - VIW9212 Cornice per 2 moduli grigio luce - 9212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 118 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406122797
Artikelnummer
VIW9212
Herstellernummer
9212
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
118 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
38 mm
Cornice parapioggia per 2 moduli, grigio luce RAL 7035


