VIMAR SPA - VIW9211 Cornice per 1 modulo grigio luce - 9211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 118 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406122780
Artikelnummer
VIW9211
Herstellernummer
9211
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
118 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
38 mm
Cornice parapioggia per 1 modulo, grigio luce RAL 7035


