VIMAR SPA - VIW9192 Scatola da incasso per targhe 2 moduli - 9192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 254 mm
Breite - 98 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406202703
Artikelnummer
VIW9192
Herstellernummer
9192
Hersteller
VIW
Höhe:
254 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
50 mm
Scatola da incasso per targhe 2 moduli, fornita di coperchio paramalta di cartone e di distanziatore per l’installazione in batteria. Dimensioni 98x254x50 mm


