VIMAR SPA - VIW9191 Scatola da incasso per targhe 1 modulo - 9191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 143 mm
Breite - 98 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406202697
Artikelnummer
VIW9191
Herstellernummer
9191
Hersteller
VIW
Höhe:
143 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
50 mm
Scatola da incasso per targhe 1 modulo, fornita di coperchio paramalta di cartone e di distanziatore per l’installazione in batteria. Dimensioni 98x143x50 mm


