VIMAR SPA - VIW894M Dispositivo elettronica Digibus video - 894M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8013406178008
Artikelnummer
VIW894M
Herstellernummer
894M
Hersteller
VIW
Dispositivo con elettronica di una targa Digibus video a pulsanti per il collegamento di un posto esterno, es. 930A, di una telecamera esterna, es. 559A o 559B, e fino a 15 pulsanti di chiamata, espandibili con scheda di interfacciamento 12TS/0, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm