Startseite

VIMAR SPA - VIW887U Citofono da parete universale bianco - 887U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Abhörsicher - ja

  • Bedienung Türöffner - ja

  • Rufabschaltung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406194091

Artikelnummer

VIW887U

Herstellernummer

887U

Hersteller

VIW

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Rufabschaltung:

nein

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Citofono da parete universale senza segreto di conversazione per sistemi di chiamata in c.a. e Sound System, compatibile con citofoni di altre case costruttrici per sistemi di chiamata in c.a. ed elettronica (non digitale), bianco