VIMAR SPA - VIW887B Citofono da parete Digibus bianco - 887B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Abhörsicher - ja
Bedienung Türöffner - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406160539
Artikelnummer
VIW887B
Herstellernummer
887B
Hersteller
VIW
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Citofono da parete per sistema Digibus con microcontrollore per codifica/decodifica a 4 o 8 cifre, con 2 pulsanti, funzioni apertura serratura, chiamata portiere ed una funzione ausiliaria, bianco



