Startseite

VIMAR SPA - VIW8877 Citofono da parete bianco - 8877

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW8877 Citofono da parete bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Abhörsicher - nein

  • Bedienung Türöffner - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406155276

Artikelnummer

VIW8877

Herstellernummer

8877

Hersteller

VIW

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Abhörsicher:

nein

Bedienung Türöffner:

ja

Citofono da parete senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche 949B DigiBus, oppure senza segreto di conversazione per UNIFILARE 1+n, bianco