VIMAR SPA - VIW8875 Citofono da parete Sound System bianco - 8875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Abhörsicher - nein
Bedienung Türöffner - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406155269
Artikelnummer
VIW8875
Herstellernummer
8875
Hersteller
VIW
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Abhörsicher:
nein
Bedienung Türöffner:
ja
Citofono da parete per Sound System senza segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia, con altoparlante per Sound System, bianco


