VIMAR SPA - VIW8081 Telaio per 1 modulo grigio luce - 8081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 101 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406140029
Artikelnummer
VIW8081
Herstellernummer
8081
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
101 mm
Höhe:
159 mm
Telaio per 1 modulo, composto da telaio esterno e portapulsanti, grigio luce RAL 7035


