Startseite

VIMAR SPA - VIW805N Modulo con cartello 13 nomi grigio luce - 805N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW805N Modulo con cartello 13 nomi grigio luce

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406182401

Artikelnummer

VIW805N

Herstellernummer

805N

Hersteller

VIW

Ausführung:

Infomodul

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Modulo con cartello luminoso per 13 nomi completo di sistema di illuminazione a LED con sistema di estrazione posteriore del cartello, grigio luce RAL 7035