VIMAR SPA - VIW8016 Modulo tastiera x serratura grigio luce - 8016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - grau
Breite - 97 mm
Höhe - 111 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406174444
Artikelnummer
VIW8016
Herstellernummer
8016
Hersteller
VIW
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
grau
Breite:
97 mm
Höhe:
111 mm
Modulo tastiera per apertura serratura codificata, con uscita a relè per apertura serratura e uscita supplementare per pilotaggio relè 170/001, richiede alimentatore 6582, grigio luce RAL 7035


