VIMAR SPA - VIW8004 Modulo con 4 tasti grigio luce - 8004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406139962
Artikelnummer
VIW8004
Herstellernummer
8004
Hersteller
VIW
Ausführung:
sprechen/klingeln
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Farbe:
grau
Modulo base con 4 tasti, grigio luce RAL 7035


